EDT CORP
EDT CORP
QB1GB9-3/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB1GB9-3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4.38" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
QB1GB9-3/4
BDI部件号
20873713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB1GB9-3-4/p/20873713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450875615
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUB9-3/4
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Green Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4.38" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
内圈长
1.484英寸 | 37.694毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
最大螺栓间距
4.38 英寸 | 111.252 毫米
最小螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米