QF1AJ7-39-06-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-A-7-06-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoalppOHhNREl5T0RFME9EYzVOelEzTUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMEZmTjE4d05pMU1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWUzZjM0NTE0OTk1YmFiMDUxODg3NTMxZDZiZjNlZWE3M2ZmNjBlODg3NDNjNzZlNzM5OWY3MWEwNDEwYzhkMQ
20882629 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF1AJ7-39-06-LK

描述

EDT CORP QF1AJ7-39-06-LK

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QF1AJ7-39-06-LK

BDI部件号
20882629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450930116
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUJ7-39-06-LK
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.13 英寸 | 206.5 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最小螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新