QF1AK-T7T-44-LKT https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-A-7T-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnMU15OHhNREl5T0RFME56SXlORFl3Tmk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMEZmTjFSZlRFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2QyN2RhYzg3OThlYTIwOWM2YWMxMjlmMTcwMTQzZTdmZjU4ZTUyZjI2MGI1NWM5OWQ1ZGY4ZWRjNWFjZmUyOQ
20883307 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF1AK-T7T-44-LKT

描述

EDT CORP QF1AK-T7T-44-LKT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3" Base to Center Height; Double Lock Split Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.44" Minimum Bolt Spacing; 9.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QF1AK-T7T-44-LKT

BDI部件号
20883307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450930147
重量 / Kilogram
6.213
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Split Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUKT-44-LK-T
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3" Base to Center Height; Double Lock Split Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.44" Minimum Bolt Spacing; 9.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最小螺栓间距
7.44 英寸 | 188.976 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
最大螺栓间距
9.13 英寸 | 231.9 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新