https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1-A-7-LK-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobFpTOHhNREl5T0RFNE1UQTNNemsxTUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhYMEZmTjE5TVMxOUlWRVZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQxYTYyMTc4N2MwMzA1M2ExNjU1NTAwOTVlYzZmYTQzMzVjNDJmYTEzMDgzMzQ5YzU4NzA2NjU4N2FlYzVkZWY
EDT CORP
EDT CORP
QF1AO7-55-LKHTE
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1AO7-55-LKHTE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 10.3" Minimum Bolt Spacing; 11.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Expansion
制造商部件号
QF1AO7-55-LKHTE
BDI部件号
20882903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1AO7-55-LKHTE/p/20882903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450930154
重量 / Kilogram
12.336
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUO7-55-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 10.3" Minimum Bolt Spacing; 11.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Expansion
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
最小螺栓间距
10.3 英寸 | 261.62 毫米
最大螺栓间距
11.63 英寸 | 295.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11 英寸 | 279.4 毫米