QF1E4-28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoa015OHhNREl5T0RFNE1UZ3lOell4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmZlYWQ4NDNjZTBiYWJmNzVkNTY3ODQ3NWYzYjJkZDRlMTVlM2RlYTk5MmJkZDNjYjRhYmU3ZTY2Nzg2ODQ4OQ
20866845 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF1E4-28

描述

EDT CORP QF1E4-28

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.88" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QF1E4-28

BDI部件号
20866845

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450939522
重量 / Kilogram
4.944
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.88" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
3.03英寸 | 76.962毫米
最大螺栓间距
7.12 英寸 | 180.848 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7 英寸 | 177.8 毫米
最小螺栓间距
6.88 英寸 | 174.752 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新