https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoa015OHhNREl5T0RFNE1UZ3lOell4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmZlYWQ4NDNjZTBiYWJmNzVkNTY3ODQ3NWYzYjJkZDRlMTVlM2RlYTk5MmJkZDNjYjRhYmU3ZTY2Nzg2ODQ4OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoa015OHhNREl5T0RFNE1UZ3lOell4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmZlYWQ4NDNjZTBiYWJmNzVkNTY3ODQ3NWYzYjJkZDRlMTVlM2RlYTk5MmJkZDNjYjRhYmU3ZTY2Nzg2ODQ4OQ
EDT CORP
EDT CORP
QF1E5-35
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1E5-35
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.62" Minimum Bolt Spacing; 7.88" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF1E5-35
BDI部件号
22529740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1E5-35/p/22529740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450566193
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.62" Minimum Bolt Spacing; 7.88" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
3.28英寸 | 83.312毫米
最大螺栓间距
7.88 英寸 | 200.152 毫米
最小螺栓间距
7.62 英寸 | 193.548 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.8 英寸 | 198.1 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米

