https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-MZ-1-F-7-LK-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnM1lpOHhNREl5T0RFME1EZzJOell4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5TldsOHhYMFpmTjE5TVMxOUlWRVZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE1M2RjMWE2MDczMGJmMTQ2NDEwM2VkYjkyMzViNzY3ZTBlYzg2NjY0NjkyOThjZjM3OWYyOTc2OGQ1MzJkMmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-MZ-1-F-7-LK-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnM1lpOHhNREl5T0RFME1EZzJOell4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5TldsOHhYMFpmTjE5TVMxOUlWRVZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE1M2RjMWE2MDczMGJmMTQ2NDEwM2VkYjkyMzViNzY3ZTBlYzg2NjY0NjkyOThjZjM3OWYyOTc2OGQ1MzJkMmM
EDT CORP
EDT CORP
QF1FJ7-60-LKHTE
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1FJ7-60-LKHTE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion
制造商部件号
QF1FJ7-60-LKHTE
BDI部件号
20882915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1FJ7-60-LKHTE/p/20882915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450930246
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Metal
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUJ7-60-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最小螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米
最大螺栓间距
8.13 英寸 | 206.5 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米