EDT CORP
EDT CORP
QF1FM7-80M-LKHTE
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1FM7-80M-LKHTE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 209.6MM Minimum Bolt Spacing; 247.7MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion
制造商部件号
QF1FM7-80M-LKHTE
BDI部件号
22529748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1FM7-80M-LKHTE/p/22529748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450563796
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Metal
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUM7-80MM-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Black Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 209.6MM Minimum Bolt Spacing; 247.7MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最大螺栓间距
9.752 英寸 | 247.7 毫米
内圈长
3.13英寸 | 79.502毫米
最小螺栓间距
8.252 英寸 | 209.6 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米