QF1GJ7-2-3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJoak15OHhNREl5T0RFNE5UTTJOalUxT0M5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhYMGRmTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEyMzlhZWYwMDJlZDUyYWVkOGExNWQ0NGQ2NDllNjk0OGE1NjkwZWRlZmEyMDgxNWJmNTRkNjJiZTcxMWQwMGE
20881785 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF1GJ7-2-3/16

描述

EDT CORP QF1GJ7-2-3/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

QF1GJ7-2-3/16

BDI部件号
20881785

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450927659
重量 / Kilogram
1.769
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUJ7-2-3/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
2.66英寸 | 67.564毫米
最大螺栓间距
8.13 英寸 | 206.5 毫米
最小螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新