EDT CORP
EDT CORP
QF9AB-T7T-12-T
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF9AB-T7T-12-T
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF9AB-T7T-12-T
BDI部件号
20883275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF9AB-T7T-12-T/p/20883275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450923859
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Split Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUBT-12
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round Insert | With Split Locking Sleeve | Black Insert Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
1.42英寸 | 36.068毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米