EDT CORP
EDT CORP
QF9AK9-70
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF9AK9-70
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 4-3/8" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF9AK9-70
BDI部件号
20874269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF9AK9-70/p/20874269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450878036
重量 / Kilogram
6.712
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUK9-70
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 4-3/8" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米