QF9AL9-75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-QB-9-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMllTOHhNREl5T0RFM05qYzBPRFUzTkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOVJRbDg1WDBGZk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTk0N2Q2NGZjM2JlMGFhMzk0Y2M0ZjUxMjYzNmFhNjAzMzE3OWQ3Yjc5ZDA3ZTc2MGJkOTk2NjI5NGIxNDll
20874281 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF9AL9-75

描述

EDT CORP QF9AL9-75

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 4-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QF9AL9-75

BDI部件号
20874281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450878074
重量 / Kilogram
9.524
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUL9-75
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 4-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.3 英寸 | 134.6 毫米
螺栓实际中心
5.3英寸 | 134.6毫米
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
4.688 英寸 | 119.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新