QFT1E5T-35T-LKE https://www.bdiexpress.com/medias/missing-product-en-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobVl5OHhNVEF6T0RjME9USTJNVGcxTkM5dGFYTnphVzVuWDNCeWIyUjFZM1JmWlc1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNGM3NWI3NzNhYmExMDE1NGUyZmQyZDIxYzhiMzllM2UyYmI4M2IxMzQzYTQ3NWQyZDkyN2NlNWJjN2YyZmEz
20866833 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QFT1E5T-35T-LKE

描述

EDT CORP QFT1E5T-35T-LKE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Double Lock Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.69" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Expansion

制造商部件号

QFT1E5T-35T-LKE

BDI部件号
20866833

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450939904
重量 / Kilogram
7.256
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Split Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Sphere Insert | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
16
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Double Lock Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.69" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最大螺栓间距
7.94 英寸 | 201.676 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺栓间距
6.69 英寸 | 169.926 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新