EDT CORP
EDT CORP
QFT1E7T-48T
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QFT1E7T-48T
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8.12" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QFT1E7T-48T
BDI部件号
20866815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QFT1E7T-48T/p/20866815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450939782
重量 / Kilogram
9.752
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Sphere Insert | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
21.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8.12" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
8.12 英寸 | 206.248 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米
最大螺栓间距
9.69 英寸 | 246.126 毫米