EDT CORP
EDT CORP
QFT1E8T-51T
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QFT1E8T-51T
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 10.13" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QFT1E8T-51T
BDI部件号
20866817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QFT1E8T-51T/p/20866817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450939799
重量 / Kilogram
22.676
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Sphere Insert | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
50
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 10.13" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.7 英寸 | 271.8 毫米
内圈长
4.25英寸 | 107.95毫米
最大螺栓间距
11.25 英寸 | 285.75 毫米
最小螺栓间距
10.13 英寸 | 257.302 毫米