QMP11J204SN https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwTlM4eE1EYzJOak0zTnpZNE1Ea3lOaTlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2NGEyZDMyNjg5YTVkNTBiNzA1MTIwOTkyN2Q0ZmZhNGUxMjUwZTlmZWRiMGQzM2VlMjJhOGI0NDVlZDUwNDE
756956 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMP11J204SN

描述

TIMKEN QMP11J204SN

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QMP11J204SN

BDI部件号
756956

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450081191
重量 / Kilogram
6.356
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QMP11J204SN
重量/磅
17
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新