https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-QMPF-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU5DOHhNREl5T0RJeE1ERXdOak01T0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5UlRWQkdYMDVRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMmExOTYyYjg3YjIwYTA5ZTBkMWQ0OTA1MmMwNDM5OWNhZWE2NDcyZDMxNzkxOGY2OGNiOTE2MTc3ZGMzZjg5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-QMPF-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU5DOHhNREl5T0RJeE1ERXdOak01T0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5UlRWQkdYMDVRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMmExOTYyYjg3YjIwYTA5ZTBkMWQ0OTA1MmMwNDM5OWNhZWE2NDcyZDMxNzkxOGY2OGNiOTE2MTc3ZGMzZjg5
TIMKEN
TIMKEN
QMPF18J090SMNP
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMPF18J090SMNP
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 95MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 225.425MM Minimum Bolt Spacing; 276.225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QMPF18J090SMNP
BDI部件号
22089785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMPF18J090SMNP/p/22089785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450958660
重量 / Kilogram
18.39
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 95MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 225.425MM Minimum Bolt Spacing; 276.225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.9 英寸 | 251.5 毫米
最小螺栓间距
8.875 英寸 | 225.425 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
最大螺栓间距
10.875 英寸 | 276.225 毫米