QMPF34J170SEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WlM4eE1EYzJOakkzTmpBek5EVTVNQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0Yjg1YmIwYTBmOWI2NjA0NTBlMGJiZDU4ZGRhZmNiNzFiZDI4MmM1OGZlM2QzNjFlOWZhYjJlZDVhODE0MTU
763300 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMPF34J170SEC

描述

TIMKEN QMPF34J170SEC

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 190MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 530.225MM Minimum Bolt Spacing; 600.075MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QMPF34J170SEC

BDI部件号
763300

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450157025
重量 / Kilogram
170.25
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23234
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
375
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 190MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 530.225MM Minimum Bolt Spacing; 600.075MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
最小螺栓间距
20.875 英寸 | 530.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
内圈长
8.43英寸 | 214.122毫米
底座到中心高度
7.5 英寸 | 190 毫米
最大螺栓间距
23.625 英寸 | 600.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新