QMPL20J311SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwTlM4eE1EYzJOak0zTnpZNE1Ea3lOaTlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2NGEyZDMyNjg5YTVkNTBiNzA1MTIwOTkyN2Q0ZmZhNGUxMjUwZTlmZWRiMGQzM2VlMjJhOGI0NDVlZDUwNDE
784621 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMPL20J311SB

描述

TIMKEN QMPL20J311SB

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QMPL20J311SB

BDI部件号
784621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450089029
重量 / Kilogram
22.246
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QMPL20J311SB
重量/磅
59
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
10.04 英寸 | 255.016 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
最大螺栓间距
12.6 英寸 | 320.04 毫米
内圈长
4.59英寸 | 116.586毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新