QMSN08J107SETNG https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-QMP-J-S-NG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoa1pDOHhNREl5T0RJd09UYzBOVGsxTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlRWQmZTbDlUWDA1SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2JkZTgzMjQ1NjNhNWU4MzQ5MjljZmJiNGM5ZWU4YmY2YzZlYzE1MTYxMzcyYTdiZTBlZWFiY2ZhM2RiZTI3MA
22090389 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMSN08J107SETNG

描述

TIMKEN QMSN08J107SETNG

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2.362" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6.26" Minimum Bolt Spacing; 6.89" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QMSN08J107SETNG

BDI部件号
22090389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450497077
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
22208
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | No Grease
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2.362" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6.26" Minimum Bolt Spacing; 6.89" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Steel; Expansion
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
最大螺栓间距
6.89 英寸 | 175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
最小螺栓间距
6.26 英寸 | 159 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新