QMSN30J140SEO https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-QMP-J-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobU5TOHhNREl5T0RJd09UQXlOVEExTkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlRWQmZTbDlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOWM3OTFjMWM1OTc1M2RmYTA3ZDlmYWYwMmU5Njk5ODZkMDM3ZTIzZDBmZDc3NGQzZDI2NDljYWExNzc1ZGQx
22089817 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMSN30J140SEO

描述

TIMKEN QMSN30J140SEO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 170MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 461MM Minimum Bolt Spacing; 479MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QMSN30J140SEO

BDI部件号
22089817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450959148
重量 / Kilogram
124.508
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23230
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
188
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 170MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 461MM Minimum Bolt Spacing; 479MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
内圈长
7.559英寸 | 192毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.5 英寸 | 469.9 毫米
最小螺栓间距
18.15 英寸 | 461 毫米
最大螺栓间距
18.858 英寸 | 479 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新