TIMKEN
TIMKEN
QVP12V204SEO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVP12V204SEO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVP12V204SEO
BDI部件号
759286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVP12V204SEO/p/759286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450106764
重量 / Kilogram
6.356
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22212
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
内圈长
3.14英寸 | 79.756毫米
最大螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米