TIMKEN
TIMKEN
QVPH22V311SEB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPH22V311SEB
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 11-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVPH22V311SEB
BDI部件号
772250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPH22V311SEB/p/772250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450283229
重量 / Kilogram
33.622
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
77
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 11-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.2 英寸 | 335.3 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.902毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
最小螺栓间距
11.875 英寸 | 301.625 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米