TIMKEN
TIMKEN
QVPL16V215SEB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPL16V215SEB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVPL16V215SEB
BDI部件号
759268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPL16V215SEB/p/759268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450113250
重量 / Kilogram
10.442
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVPL16V215SEB
重量/磅
23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最大螺栓间距
8.4 英寸 | 213.36 毫米
内圈长
3.29英寸 | 83.566毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最小螺栓间距
7.7 英寸 | 195.58 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米