https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-VLOCK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrTXk4eE1EYzNNREF4TmpJM01qUXhOQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZWa3hQUTB0Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWZlYThjMWFjMmYwY2E2MTJmY2U5MTQ4YTEwYzlmODQ2NzU2ZjA4MzhmYWIwODMzOWQ0MDQ4YzE3ZGFhNDQ1Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-VLOCK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrTXk4eE1EYzNNREF4TmpJM01qUXhOQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZWa3hQUTB0Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWZlYThjMWFjMmYwY2E2MTJmY2U5MTQ4YTEwYzlmODQ2NzU2ZjA4MzhmYWIwODMzOWQ0MDQ4YzE3ZGFhNDQ1Mw
TIMKEN
TIMKEN
QVPN19V303SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPN19V303SM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-15/16" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.98" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVPN19V303SM
BDI部件号
20397574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPN19V303SM/p/20397574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450422864
重量 / Kilogram
21.605
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22219
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-15/16" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.98" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
最小螺栓间距
10.98 英寸 | 278.892 毫米
底座到中心高度
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.2 英寸 | 284.5 毫米
最大螺栓间距
11.5 英寸 | 292.1 毫米