QVVPG26V115SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WlM4eE1EYzJOakkzTmpBek5EVTVNQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0Yjg1YmIwYTBmOWI2NjA0NTBlMGJiZDU4ZGRhZmNiNzFiZDI4MmM1OGZlM2QzNjFlOWZhYjJlZDVhODE0MTU
756149 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVPG26V115SM

描述

TIMKEN QVVPG26V115SM

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 115MM Bore; 150MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 374.65MM Minimum Bolt Spacing; 400.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QVVPG26V115SM

BDI部件号
756149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450076074
重量 / Kilogram
53.95
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPG26V115SM
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 115MM Bore; 150MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 374.65MM Minimum Bolt Spacing; 400.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
14.75 英寸 | 374.65 毫米
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米
最大螺栓间距
15.75 英寸 | 400.05 毫米
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
内圈长
7.02英寸 | 178.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新