TIMKEN
TIMKEN
QVVPH20V308SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPH20V308SEM
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 13.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVVPH20V308SEM
BDI部件号
756208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPH20V308SEM/p/756208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450076302
重量 / Kilogram
26.975
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPH20V308SEM
重量/磅
70
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 13.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.1 英寸 | 307.3 毫米
内圈长
4.63英寸 | 117.602毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
10.875 英寸 | 276.225 毫米
最大螺栓间距
13.38 英寸 | 339.852 毫米