QVVPH26V408SEM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WlM4eE1EYzJOakkzTmpBek5EVTVNQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0Yjg1YmIwYTBmOWI2NjA0NTBlMGJiZDU4ZGRhZmNiNzFiZDI4MmM1OGZlM2QzNjFlOWZhYjJlZDVhODE0MTU
756510 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVPH26V408SEM

描述

TIMKEN QVVPH26V408SEM

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14.28" Minimum Bolt Spacing; 15.78" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QVVPH26V408SEM

BDI部件号
756510

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450076449
重量 / Kilogram
54.132
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPH26V408SEM
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14.28" Minimum Bolt Spacing; 15.78" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米
最大螺栓间距
15.78 英寸 | 400.812 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈长
7.02英寸 | 178.3毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
最小螺栓间距
14.28 英寸 | 362.712 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新