对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

QVVPN19V080SEO https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-VLOCK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrTXk4eE1EYzNNREF4TmpJM01qUXhOQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZWa3hQUTB0Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWZlYThjMWFjMmYwY2E2MTJmY2U5MTQ4YTEwYzlmODQ2NzU2ZjA4MzhmYWIwODMzOWQ0MDQ4YzE3ZGFhNDQ1Mw
20398196 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVPN19V080SEO

描述

TIMKEN QVVPN19V080SEO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 279MM Minimum Bolt Spacing; 292.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QVVPN19V080SEO

BDI部件号
20398196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450426022
重量 / Kilogram
21.832
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22219
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 279MM Minimum Bolt Spacing; 292.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
4.65英寸 | 118.11毫米
最小螺栓间距
10.984 英寸 | 279 毫米
底座到中心高度
3.937 英寸 | 100 毫米
最大螺栓间距
11.5 英寸 | 292.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.2 英寸 | 284.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新