QVVPX16V300SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WlM4eE1EYzJOakkzTmpBek5EVTVNQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0Yjg1YmIwYTBmOWI2NjA0NTBlMGJiZDU4ZGRhZmNiNzFiZDI4MmM1OGZlM2QzNjFlOWZhYjJlZDVhODE0MTU
778621 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVPX16V300SB

描述

TIMKEN QVVPX16V300SB

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QVVPX16V300SB

BDI部件号
778621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450371476
重量 / Kilogram
10.442
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPX16V300SB
重量/磅
28
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
最大螺栓间距
10.44 英寸 | 265.176 毫米
内圈长
4.18英寸 | 106.172毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
9.06 英寸 | 230.124 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新