TIMKEN
TIMKEN
QVVPX19V304SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPX19V304SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 12.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVVPX19V304SO
BDI部件号
778633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPX19V304SO/p/778633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450372176
重量 / Kilogram
19.522
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22219
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPX19V304SO
重量/磅
49
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 12.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最小螺栓间距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
内圈长
4.63英寸 | 117.602毫米
最大螺栓间距
12.19 英寸 | 309.626 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米