TIMKEN
TIMKEN
QVVPX26V115SEB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPX26V115SEB
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 115MM Bore; 146.1MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 354.1MM Minimum Bolt Spacing; 395.2MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVVPX26V115SEB
BDI部件号
779733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPX26V115SEB/p/779733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450373173
重量 / Kilogram
32.688
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPX26V115SEB
重量/磅
82
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 115MM Bore; 146.1MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 354.1MM Minimum Bolt Spacing; 395.2MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
最大螺栓间距
15.559 英寸 | 395.2 毫米
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米
最小螺栓间距
13.941 英寸 | 354.1 毫米
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
内圈长
7.02英寸 | 178.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米