TIMKEN
TIMKEN
QVVPX28V415SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPX28V415SM
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/4" Minimum Bolt Spacing; 16-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVVPX28V415SM
BDI部件号
779895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPX28V415SM/p/779895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450373845
重量 / Kilogram
56.296
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPX28V415SM
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/4" Minimum Bolt Spacing; 16-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
6.125 英寸 | 155.6 毫米
最小螺栓间距
15.25 英寸 | 387.35 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16 英寸 | 406.4 毫米
内圈长
7.02英寸 | 178.3毫米
最大螺栓间距
16.75 英寸 | 425.45 毫米