QVVPXT16V211SONG https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-VLOCK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrTXk4eE1EYzNNREF4TmpJM01qUXhOQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZWa3hQUTB0Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWZlYThjMWFjMmYwY2E2MTJmY2U5MTQ4YTEwYzlmODQ2NzU2ZjA4MzhmYWIwODMzOWQ0MDQ4YzE3ZGFhNDQ1Mw
22834385 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVPXT16V211SONG

描述

TIMKEN QVVPXT16V211SONG

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QVVPXT16V211SONG

BDI部件号
22834385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450458566
重量 / Kilogram
15.953
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
22216
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut | No Grease
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
28
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最大螺栓间距
10.44 英寸 | 265.176 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
最小螺栓间距
9.06 英寸 | 230.124 毫米
内圈长
4.18英寸 | 106.172毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新