TIMKEN
TIMKEN
QVVSN11V050SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM QVVSN11V050SM ; 轴承/调心滚子轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 183MM Minimum Bolt Spacing; 216MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TIM QVVSN11V050SM
BDI部件号
777200
详情
1584.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVSN11V050SM/p/777200
单价(不含税)
¥1,584.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450358057
重量 / Kilogram
11.804
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 183MM Minimum Bolt Spacing; 216MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.9 英寸 | 200.7 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
4.016英寸 | 102毫米
最小螺栓间距
7.205 英寸 | 183 毫米
最大螺栓间距
8.504 英寸 | 216 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米