TIMKEN
TIMKEN
QVVSN22V312SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVSN22V312SEM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 4.921" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 12.559" Minimum Bolt Spacing; 14.409" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVVSN22V312SEM
BDI部件号
757104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVSN22V312SEM/p/757104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450088213
重量 / Kilogram
31.326
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
79
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 4.921" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 12.559" Minimum Bolt Spacing; 14.409" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
内圈长
5.118英寸 | 130毫米
最大螺栓间距
14.409 英寸 | 366 毫米
底座到中心高度
4.921 英寸 | 125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
最小螺栓间距
12.559 英寸 | 319 毫米