QVVSN28V130SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwTlM4eE1EYzJOak0zTnpZNE1Ea3lOaTlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2NGEyZDMyNjg5YTVkNTBiNzA1MTIwOTkyN2Q0ZmZhNGUxMjUwZTlmZWRiMGQzM2VlMjJhOGI0NDVlZDUwNDE
757442 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVSN28V130SM

描述

TIMKEN QVVSN28V130SM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 150MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 402MM Minimum Bolt Spacing; 435MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QVVSN28V130SM

BDI部件号
757442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450087445
重量 / Kilogram
35.412
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
88
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 150MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 402MM Minimum Bolt Spacing; 435MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
16.5 英寸 | 419.1 毫米
最大螺栓间距
17.126 英寸 | 435 毫米
最小螺栓间距
15.827 英寸 | 402 毫米
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
内圈长
7.008英寸 | 178毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新