TIMKEN
TIMKEN
QVVSN28V415SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVSN28V415SM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5.91" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 15.827" Minimum Bolt Spacing; 17.126" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVVSN28V415SM
BDI部件号
757723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVSN28V415SM/p/757723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450087315
重量 / Kilogram
35.412
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
88
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5.91" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 15.827" Minimum Bolt Spacing; 17.126" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
16.5 英寸 | 419.1 毫米
最大螺栓间距
17.126 英寸 | 435 毫米
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
最小螺栓间距
15.827 英寸 | 402 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
内圈长
7.008英寸 | 178毫米