https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-RAK-RAO-RAS-VAK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneFlpOHhNREl5T0RJeE5EZzFOemMxT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5U1FVdGZVa0ZQWDFKQlUxOVdRVXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRjOGYzYjQ2ZGYxMTY1MTFkMWJmY2M4MzU0YTJkZDRlZjkwMDUzMmQ5ZjkxNzMyY2IxZjkxOTNiYzczOTUwMTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-RAK-RAO-RAS-VAK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneFlpOHhNREl5T0RJeE5EZzFOemMxT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5U1FVdGZVa0ZQWDFKQlUxOVdRVXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRjOGYzYjQ2ZGYxMTY1MTFkMWJmY2M4MzU0YTJkZDRlZjkwMDUzMmQ5ZjkxNzMyY2IxZjkxOTNiYzczOTUwMTg
TIMKEN
TIMKEN
RAK 2-15/16 FS914
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RAK 2-15/16 FS914
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAK 2-15/16 FS914
BDI部件号
21509265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAK-2-15-16-FS914/p/21509265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796301788
重量 / Kilogram
9.026
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1215KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
19.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
螺栓实际中心
9.5英寸 | 241.3毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.311 英寸 | 84.1 毫米