RAK 45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-RAK-RAO-RAS-VAK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneFlpOHhNREl5T0RJeE5EZzFOemMxT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5U1FVdGZVa0ZQWDFKQlUxOVdRVXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRjOGYzYjQ2ZGYxMTY1MTFkMWJmY2M4MzU0YTJkZDRlZjkwMDUzMmQ5ZjkxNzMyY2IxZjkxOTNiYzczOTUwMTg
1371348 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RAK 45

描述

TIMKEN RAK 45

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 52.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RAK 45

BDI部件号
1371348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796300156
重量 / Kilogram
2.608
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G209KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 52.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到中心高度
2.06 英寸 | 52.4 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
螺栓实际中心
5.7英寸 | 146毫米
螺栓中心距名义尺寸
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新