RAK204X3/4A https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-RAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTFNVGczTUM5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVa0ZMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDdmNmE3YTlhOGFmM2VlODA0MDAwYWQ4M2ZjZDc2OGI4ZTIzYjNlYjk2ODlmNWE1MzI4MTk5ZjUxZDY3MDAwYQ
18129033 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

RAK204X3/4A

描述

PT INTERNATIONAL RAK204X3/4A

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RAK204X3/4A

BDI部件号
18129033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675107192
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC204 X 3/4
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.32277
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
螺栓实际中心
3.9英寸 | 99.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新