PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
RAK212-60UMM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL RAK212-60UMM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 68.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAK212-60UMM
BDI部件号
18129121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAK212-60UMM/p/18129121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067515479
重量 / Kilogram
5.489
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212-60MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12.12541
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 68.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座到中心高度
2.69 英寸 | 68.3 毫米
螺栓实际中心
7.5英寸 | 191毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米