RAK215-48A https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-RAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTFNVGczTUM5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVa0ZMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDdmNmE3YTlhOGFmM2VlODA0MDAwYWQ4M2ZjZDc2OGI4ZTIzYjNlYjk2ODlmNWE1MzI4MTk5ZjUxZDY3MDAwYQ
18129145 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

RAK215-48A

描述

PT INTERNATIONAL RAK215-48A

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RAK215-48A

BDI部件号
18129145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675191818
重量 / Kilogram
3.765
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC215-48
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
18.29837
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
3.311 英寸 | 84.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米
内圈长
3.63英寸 | 92.202毫米
螺栓实际中心
9.5英寸 | 241.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新