TIMKEN
TIMKEN
RAK5/8 NT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RAK5/8 NT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAK5/8 NT
BDI部件号
1371397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAK5-8-NT/p/1371397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796152342
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1010KRRB-TDCF
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RAK 5/8 NT
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米
螺栓实际中心
3.6英寸 | 91.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米