RAKH208X40MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-RAKH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoaE5pODVOVGt3TVRrMk5UWTRNRGswTG1wd1p3fDEyNzFlYjZiM2ZmNDk3ZWIwNTRlMjE1N2U3NTFkOTM1MzIzZTQ1ZWI3ZmE0MGFiNjliODlkZWY5Zjc4OTg4NWQ
18129163 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

RAKH208X40MM

描述

PT INTERNATIONAL RAKH208X40MM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 58.75MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RAKH208X40MM

BDI部件号
18129163

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067510797
重量 / Kilogram
3.995
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA208 X 40MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
8.81849
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 58.75MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓实际中心
6.1英寸 | 156毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.1 英寸 | 154.9 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
底座到中心高度
2.313 英寸 | 58.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新