INA
INA
RAKY35
INA INA
描述
INA RAKY35
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 46MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 122.1MM Minimum Bolt Spacing; 137.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAKY35
BDI部件号
1176767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAKY35/p/1176767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802097412
重量 / Kilogram
1.846
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE35KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RAKY35
重量/磅
3.749
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 46MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 122.1MM Minimum Bolt Spacing; 137.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
最小螺栓间距
4.807 英寸 | 122.1 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
最大螺栓间距
5.429 英寸 | 137.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米