RAO 2 11/16 (DT) https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-RAK-RAO-RAS-VAK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneFlpOHhNREl5T0RJeE5EZzFOemMxT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5U1FVdGZVa0ZQWDFKQlUxOVdRVXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRjOGYzYjQ2ZGYxMTY1MTFkMWJmY2M4MzU0YTJkZDRlZjkwMDUzMmQ5ZjkxNzMyY2IxZjkxOTNiYzczOTUwMTg
24260482 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RAO 2 11/16 (DT)

描述

TIM RAO 2 11/16(带泄水槽) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-13/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

TIM RAO 2 11/16(带泄水槽)

BDI部件号
24260482

详情

2752.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,752.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN211KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-13/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
底座到中心高度
3.813 英寸 | 96.85 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
螺栓实际中心
11.3英寸 | 287毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新