TIMKEN
TIMKEN
RAO 2 11/16 (ZZ)
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM RAO 2 11/16(组装) ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-13/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TIM RAO 2 11/16(组装)
BDI部件号
24977542
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAO-2-11-16-(ZZ)/p/24977542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN211KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-13/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
螺栓实际中心
11.3英寸 | 287毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
底座到中心高度
3.813 英寸 | 96.85 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米