RAO2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobU1DOHhNRE13TXprNE56UTBPVGc0Tmk5SlRrUkdRVVpRUWxoWVdGaGZVa0ZQWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mzc4OWJhOGEzYzNhMWU1ODRlYTc0Y2ZiYjg0ZmIwZjUxZGJmYjBhYTVlNWYwY2ViMWZmNzlmMDhmN2ZjZjM1Yg
1371430 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RAO2

描述

TIMKEN RAO2

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-13/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RAO2

BDI部件号
1371430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796060920
重量 / Kilogram
7.366
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RAO 2
重量/磅
16.678
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-13/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
底座到中心高度
2.813 英寸 | 71.45 毫米
螺栓实际中心
8.3英寸 | 210.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新