INA
INA
RASEA30-XL-N-I
INA INA
描述
INA RASEA30-XL-N-I
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 43MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 110MM Minimum Bolt Spacing; 126MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RASEA30-XL-N-I
BDI部件号
1176809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RASEA30-XL-N-I/p/1176809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802821079
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GSH30RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEA30
重量/磅
2.205
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 43MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 110MM Minimum Bolt Spacing; 126MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
最大螺栓间距
4.961 英寸 | 126 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.26英寸 | 32毫米
底座到中心高度
1.693 英寸 | 43 毫米
最小螺栓间距
4.331 英寸 | 110 毫米